代表画像
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
1段高台車(皿型タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
361-1554
361-1554
361-2164
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02961477
品番
DN1-U7545E
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
トラスコ品番
361-1554
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
高さ(mm)
300
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません