代表画像
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
トレーラックカートRCH型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
361-2176
361-1551
361-1571
361-2176
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02961328
品番
RCH-3D-15L
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。
トラスコ品番
361-2176
長さ(mm)
543
幅(mm)
720
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×700・15段
材質
パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
高さ(mm)
1775
均等荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません