RC-1D-15L トレーラックカートRC型 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961416

代表画像

トレーラックカートRC型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し23日以内出荷とは
トラスコ品番361-1568
内容量1台注文コード02961416品番RC-1D-15L
参考基準価格(税別)¥224,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。

トラスコ品番
361-1568
長さ(mm)
466
幅(mm)
600
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
403×600・15段
材質
パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
高さ(mm)
1750
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする