NW-1260DFB フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ125ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961529

代表画像

フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ125ウレタン車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02961529
品番
NW-1260DFB
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで固定車をロックします。
車輪を除く全ての部品にステンレス材(SUS304)を採用(Dタイプ)ですからサビや汚れを寄せつけません。
ハンドル部は後々の弛みのない溶接固定式です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。

用途
製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
トラスコ品番
159-1058
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
高さ(mm)
214
均等荷重(kg)
450
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
125
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする