MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
60-2412-14
注文コード
03043167
品番
MPF-KXH30-BL
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。
本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂
ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。
ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。

材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外掛け使用時:320×420×685、折りたたみ時:320×130×780
アズワン品番
60-2412-14
ゴミ袋サイズ
30L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする