sartorius(ザルトリウス)
ミニザルト SRP4 1セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
1セット(500個)
1セット(50個)
フィルター直径(Φmm)
15
4
15
有効ろ過面積(cm
2
)
1.7
0.07
1.7
残液量(μL)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
03067850
品番
17573--------ACK
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
幅広い薬品に適応可能。強酸・強アルカリ試料のろ過に。オートクレーブ可(121℃30分)。
外径(Φmm)
25
フィルター直径(Φmm)
15
有効ろ過面積(cm
2
)
1.7
残液量(μL)
10
アズワン品番
60-2983-77
材質(フィルター)
PTFE
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
121
最大圧力(bar)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000