SWT155-350 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993729

SWT155-350 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993729
SWT155-350 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993729
SWT155-350 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993729

ガラス棚用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)棚受部:350
内容量1個注文コード02993729品番SWT155-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用ブラケット。
ガラス棚を設置し、装飾品を際立たせ、透明感・高級感のある空間を演出することができます。

用途
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用棚受
寸法(mm)
棚受部:350
材質
スチール
色
クローム
タイプ
ガラス棚用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする