68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306

68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306
68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306
68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306
68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306
68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306
68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306
68602 GIVI E46NB RIVIERA GIVI(ジビ) 02991306

GIVI E46NB RIVIERA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02991306
品番
68602
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

高さを抑えた流線形デザインを採用した、46Lモノロックケース。
高い剛性と優れた空力性能を両立した構造です。
フタを閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
取り外し可能なソフトマットを標準装備し、収納した荷物への傷付きを軽減。
防水性を備え、雨天時のツーリングにも対応します。
別売の、バックレスト E207(品番:47823)、SL101セキュリティロックキー(品番:77302)、T502B GIVIインナーバッグ(品番:29705)に対応。

質量(kg)
最大積載:3
容量(L)
46
本体質量(kg)
4.2(ベース込み)
サイズ(mm)
奥行448×幅578×高さ305
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)が出来てしまいます。十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする