ホリエ金物
170 コート掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
02995592
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
サイズ
大
材質
亜鉛合金
備考
【木ネジ】なし
仕上
ニッケルメッキ
吊下荷重(kg)
【大】~4【小】~3