ケーシージャケット[女]

ケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITE

フロントのラインが印象的なデザイン。 インナー透けがしにくい、透け防止機能の生地を採用。

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088290MZ0233ホワイト×グレーSS361965
¥8,700
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
03090189MZ0233ホワイト×ターコイズ3L4221.575
¥8,700
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
03091887MZ0233ホワイト×グレー4L43.52276
¥8,700
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
03091896MZ0233ホワイト×ターコイズLL40.52173
¥8,700
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
03092596MZ0233ホワイト×ピンク4L43.52276
¥8,700
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
03093120MZ0233ホワイト×ターコイズS3719.567
¥8,700
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする