ケーシージャケット〔男〕

ケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITE

さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。

仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087809MZ0049サックスLL10547.526
¥9,800
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
03088317MZ0049ホワイト5L1265326
¥9,800
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
03088491MZ0049ホワイトS904324
¥9,800
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
03092989MZ0049ネイビーS904324
¥9,800
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする