サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
AT31標準レンズ電動フォーカスサーマルカメラは、非冷却VOx赤外線検出器を搭載した産業用オンラインサーモグラフィカメラです。電動フォーカス機能により遠隔で焦点調整が可能で、温度監視や熱画像解析を高精度に行えます。
RTSP、ONVIF、GB28181などの各種通信プロトコルに対応し、専用温度解析ソフトウェアおよびSDKを提供しているため、監視システムやFAシステムへの組み込みにも適しています。
電動フォーカス機能搭載
電動フォーカスレンズにより遠隔から焦点調整が可能。異なる距離にある対象物でも1台で鮮明に観察でき、より正確な温度測定を実現します。
384×288の高解像度赤外線画像
384×288ピクセルの赤外線解像度により、設備や部品の温度分布を鮮明に可視化できます。
最大50Hzの高速フレームレート
温度変化をリアルタイムで捉える50Hzフレームレートを搭載。高速移動体や急激な温度変化の監視に適しています。
広い温度測定範囲
-20℃~+150℃および0℃~+550℃の測定レンジに対応し、一般産業から高温設備まで幅広く適用できます。
ギガビットネットワーク対応
RJ45ギガビットイーサネットを搭載し、温度データと熱画像をリアルタイム伝送できます。遠隔監視システムとの連携に適しています。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離7.8mm(広角)、15mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。
- その他
- ミラー画像:水平/垂直/対角、IFOV:1.1mrad
- 質量(g)
- 約430
- 寸法
- 56×51×119mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、0~550
- レンズ
- FOV:25°× 18.7°
- 検出器
- 非冷却VOx検出器
- 動作温度
- -20℃~+60℃
- 解像度
- 384×288
- デジタルズーム
- 1.0~8.0連続ズーム (ステップサイズ: 0.1)
- 焦点距離
- 15mm
- パレット
- カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなど18種類のカラーパレット
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260828-02.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260828-04.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260828-06.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260828-08.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-02.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-04.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-06.jpg)
![注文コード:03103778 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-08.jpg)






![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)