曜日別特売

スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ

スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythink

IX2 AIR SEは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用するエントリーモデルのサーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載し、本体とスマートフォンを自由に組み合わせたり分離したりできるため、狭所や高所などの点検にも柔軟に対応します。8mのワイヤレス画像伝送と専用アプリによるリアルタイム温度解析に対応し、電気設備保全、設備点検、HVAC点検などの日常点検業務を効率化します。シンプルな赤外線専用モデルとして、手軽にサーマルカメラを導入したいユーザーに最適です。
スマートフォンとワイヤレス接続
Wi-FiとBluetoothによるワイヤレス接続に対応し、最大約8m離れた場所からリアルタイムで熱画像を確認できます。本体をスマートフォンから分離して撮影できるため、狭所や高所など手が届きにくい場所でも安全に点検できます。
赤外線画像専用のシンプルな操作性
赤外線画像専用モデルとすることで、シンプルで分かりやすい操作性を実現。7種類のカラーパレットを搭載し、対象や用途に応じて最適な表示方法を選択できます。
軽量・コンパクト設計
約130gの軽量ボディを採用。背面クリップと三脚取付ネジを備え、スマートフォンへの装着だけでなく、三脚など各種アクセサリーと組み合わせた撮影にも対応します。
固定フォーカス・広角レンズ採用
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整なしで素早く点検を開始できます。巡回点検や設備保全、建築診断など、広いエリアを効率よく確認したい用途に最適です。
最大400℃までの温度測定
-20℃~150℃および100℃~400℃の測定レンジに対応し、電気設備や機械設備、空調設備などの日常点検に十分な測定性能を備えています。
専用アプリによる温度解析
Android・iPhone対応の専用アプリを使用し、リアルタイム解析、画像保存、オフライン解析に対応。ポイント・ライン・エリア解析や最高・最低・中心温度表示など、本格的な温度解析をスマートフォン上で実施できます。

その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約130
測定範囲(℃)
-20~+150、100~+400
レンズ
FOV:56°×42°
対応
OTAアップグレード対応
機能
アプリ分析:中心温度点/最高温度点/最低温度点、1つのプリセット解析テンプレート(3つのカスタム点、3つのカスタムライン、3つのカスタム枠をサポート)
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
256×192
モード
画像:赤外線のみ
焦点距離
3.2mm
パレット
カラーパレット:7種類
測定距離(m)
最短:0.3m
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103620IX2AIRSE
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする