曜日別特売

超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]

超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] - Raythink

TN460U標準レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。
製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。
超広範囲温度測定
0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。
高解像度赤外線センサー
640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。
リアルタイム監視
熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。
コンパクト設計
本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。

その他
IFOV:1.74mrad
質量(g)
約200
寸法
50mm×50mm×90mm
測定範囲(℃)
0~+800、600~2000
レンズ
FOV:62.9°×50.4°
検出器
非冷却VOx検出器
動作温度
-20℃~+60℃
解像度
640×512
モード
焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)
F値
3.5
補正機能
反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離
焦点距離
6.9mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103629TN460Uslens
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする