68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076

68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076
68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076
68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076
68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076
68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076
68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076
68702 GIVI GRT731 バックパック GIVI(ジビ) 03125076

GIVI GRT731 バックパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03125076
品番
68702
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

林道走行などのオフロードシーンに対応した12Lのバックパック。
タフに使える設計で、容量12Lの収納力を備えています。
メイン収納とは別に、小物や工具を整理して収納できるポケットを装備。
オフロード走行に必要なアイテムを整理して収納できます。
ショルダーストラップは4か所の調整が可能で、走行時のフィット感を調整できます。

用途
林道走行などのオフロードシーンに対応したタフなバックパック
メイン収納とは別に、小物や工具を整理して収納できるポケットを装備
必要なアイテムを分けて収納でき、走行時の持ち運びに便利
4か所調整式のショルダーストラップで、体格や走行スタイルに合わせてフィット感を調整可能
容量(L)
12
本体質量(kg)
1.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
480×400×120
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする