ソムリエエプロン

ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)

さりげなく高級感を演出する
ロングタイプのソムリエエプロン

仕様
両脇ポケット
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
104
腰紐長さ(cm)
265
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BSS201 0310756703107567BSS201ブラック
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月中旬
BSS201 0310785603107856BSS201モスグリーン
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
BSS201 0310852903108529BSS201ワイン
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする