BSS201 ソムリエエプロン アルベ(チトセ) 03108529

製品画像

BSS201 ソムリエエプロン アルベ(チトセ) 03108529
BSS201 ソムリエエプロン アルベ(チトセ) 03108529

ソムリエエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ワイン
内容量1枚注文コード03108529品番BSS201
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

さりげなく高級感を演出する
ロングタイプのソムリエエプロン

色
ワイン
仕様
両脇ポケット
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
104
腰紐長さ(cm)
265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする