曜日別特売

パンツ[兼用]

パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107811RW0008ベージュS7270~7628
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03110909RW0008ダークネイビー3S7262~6627
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03111460RW0008ベージュ3S7262~6627
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03111767RW0008ベージュLL7488~9429.5
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03112467RW0008ダークネイビーS7270~7628
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03113061RW0008ダークネイビーLL7488~9429.5
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする