製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3S
S
3S
LL
色
ベージュ
ベージュ
ダークネイビー
ウエスト(cm)
62~66
70~76
62~66
88~94
股下(cm)
72
72
74
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03111460
品番
RW0008
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
色
ベージュ
サイズ
3S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
62~66
股上(cm)
27
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
ヒップ(cm)
設定寸:96
性別
男女兼用
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。