フード付きレインコート フリーサイズ
ロング丈で広範囲をカバーし、ゆったり設計で服の上から着やすい
フード付きで頭まわりの雨対策にも便利
EVA素材でサッと羽織りやすい
前開きボタン仕様で着脱しやすい
- 用途
- 通勤・通学、買い物、散歩、アウトドア、防災用に
- 仕様
- 【フード止め】紐で絞る
- 材質
- EVA
- 色
- 白
- サイズ
- フリーサイズ
- 寸法
- 【肩巾】550、【身巾】670
- ボタン形状
- スナップボタン(5個)
- 胸囲(cm)
- 14
- 肩幅(cm)
- 550
- 袖丈(cm)
- 55
- 適応身長(cm)
- 140‐190
- 丈(cm)
- 【フード】30
- 身幅(cm)
- 670
- 身丈(cm)
- 115
- 袖口仕様
- ゴム紐
- フード(mm)
- 300
- 内容量
- 1個
作業服 の新着商品
カテゴリ


























