アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
エンジ
ダークネイビー
ブラウン
サイズ
3L
L
LL
S
ウエスト(cm)
60~66
72~78
78~84
84~90
股下(cm)
74
76
77
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106551
G9217
エンジ
LL
76
78~84
122
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03107041
G9217
エンジ
L
76
72~78
116
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03107951
G9217
ダークネイビー
S
74
60~66
104
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03108757
G9217
ダークネイビー
L
76
72~78
116
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03110550
G9217
ダークネイビー
3L
77
84~90
128
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03112966
G9217
ブラウン
L
76
72~78
116
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください