曜日別特売
G9217 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03107041

製品画像

G9217 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03107041
G9217 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03107041

和風パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色エンジ
ウエスト(cm)72~78
股下(cm)76
内容量1枚注文コード03107041品番G9217
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。

色
エンジ
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
72~78
ヒップ(cm)
116
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする