フラットカートダイニング
使わない時は簡単に折りたたんで収納可能。車輪も収納可能なためスペースを取りません。
荷台部分とテーブルコンテナを組み合わせると大きなダイニングテーブルとして利用可能。
- 用途
- カート。
- 規格
- カップホルダー無し
- 耐荷重(kg)
- カート時:80(均等荷重)・テーブル時:25(均等荷重)・テーブル延長部:5(均等荷重)
- 本体寸法(mm)
- 858×573×85
- 本体質量(g)
- 10900
- テーブル寸法(mm)
- 858×573/テーブル時の高さ(mm):500~670
- 外装
- スチール・アルミ・プラスチック(PP)
- 内容量
- 1個
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
























