曜日別特売

キャリート 連結できる平台車

キャリート 連結できる平台車 - パール金属キャリート 連結できる平台車 - パール金属キャリート 連結できる平台車 - パール金属キャリート 連結できる平台車 - パール金属

連結できる平台車。
用途に合わせた組み合わせで使用できる。
縦・横に連結できる。
倉庫、キッチンやリビングなど使い方はいろいろ。
500ml缶×24本のケースにぴったり

材質
本体・ジョイント:ポリプロピレン、キャスター本体:ナイロン、キャスター軸:鉄、キャスター軸キャップ:熱可塑性エラストマー
サイズ
M
質量(g)
438
寸法
M
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×310×60
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03809256HC-1298
¥2,800
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする