プチカラビナ (リング付) #6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169429
品番
56154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

D=6mm L=67mm W=18mm S=12mm
使用荷重 80kg
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで着け外しが可能。
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。

用途
屋外・海岸での使用に最適。
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
80
本体寸法(mm)
79×30×6
本体質量(g)
39
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする