USB Type-C 充電器 最大20W 2ポート 小型 軽量 折りたたみプラグ 高速充電 PSE適合 iPhone/Android等対応
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載したAC充電器です。USB Power Delivery対応で最大20W出力の高速充電ができ、スマートフォンやイヤホンなどの充電に便利です。小型・軽量で、外出や出張時の持ち運びに最適です。
- 用途
- USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載したAC充電器です。スマートフォンやイヤホンなど、身近な機器の充電に便利です。
USB Power Delivery規格に対応しています。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
1ポート使用時はUSB Power Delivery最大20Wでスマートフォンなどの充電ができます。
本製品で充電できるのは、本製品の最大出力以下で充電可能な機器に限ります。
2ポート同時使用時は合計最大15Wで充電できます。
2ポート同時使用時、USB Power Deliveryでの出力はできません。
電気用品安全法(PSE)の適合品です。また国内メーカーであるメーカー独自のテストを実施し高い安全性が確認された製品です。
幅約40mm×奥行約29mm×高さ約33mm、重量約41gの小型・軽量ボディで、外出先へ手軽に持ち運べます。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体にコンパクトに収納できます。
本製品は日本国内専用です。
充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ