EK9577-18L-VN ファントムプロセンサービン 18L EKO 03193037

EK9577-18L-VN ファントムプロセンサービン 18L EKO 03193037
EK9577-18L-VN ファントムプロセンサービン 18L EKO 03193037
EK9577-18L-VN ファントムプロセンサービン 18L EKO 03193037
EK9577-18L-VN ファントムプロセンサービン 18L EKO 03193037
EK9577-18L-VN ファントムプロセンサービン 18L EKO 03193037

ファントムプロセンサービン 18L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03193037品番EK9577-18L-VN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
¥13,000

先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるコンパクトなごみ箱。
指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。
両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、狭い空間でも快適にご使用いただけます。
ベッド横や子供部屋にちょうどいい18Lサイズ。小型モデルでも手抜きなしのオールステンレス使用が高級感を演出します。
シンプルな色合いと、ボディでどんなインテリアにもなじみます。

色
ホワイト
容量(L)
18
寸法(cm)
20.5×29.2×44
電池
単3×2本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする