アドハンガー ラージ G4786
大径メインポールにクランプし、高い位置での使用を想定した存在感のあるデザインのマルチハンガー。
ポールからの距離がとれ、大きなシェードのついたランプもポールと干渉する事なく設置可能。
大きさを生かし、アドハンガーとは違うシーンでの用途が広がる。
アドハンガーと同様に様々なサイズのポールへ、ランタンやシェラカップ等を掛けることが可能。
丈夫で軽量なアルミニウム合金製に加え、好みの高さに取り付けができ便利な角度調整機能付き。
- 内容量
- 1個
注意
※本体耐荷重:1.5kg ※本体の耐荷重です。設置場所により実用荷重は変化いたします。
※1kg以上の重量物を吊るす場合、ポール等にしっかりクランプされているか確認し慎重に掛けてください。ボルトの曲がりや破損の原因となります。
※火気のあるランタン器機等を吊るす場合、器機の重量と安全を十分に確認してからご使用ください。
※本体の表面はアルマイト処理のため、長時間紫外線に当たらないようにご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ