曜日別特売

アドハンガー ラージ G4786

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192782
品番
MT52-5020
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大径メインポールにクランプし、高い位置での使用を想定した存在感のあるデザインのマルチハンガー。
ポールからの距離がとれ、大きなシェードのついたランプもポールと干渉する事なく設置可能。
大きさを生かし、アドハンガーとは違うシーンでの用途が広がる。
アドハンガーと同様に様々なサイズのポールへ、ランタンやシェラカップ等を掛けることが可能。
丈夫で軽量なアルミニウム合金製に加え、好みの高さに取り付けができ便利な角度調整機能付き。

注意
※本体耐荷重:1.5kg
※本体の耐荷重です。設置場所により実用荷重は変化いたします。
※1kg以上の重量物を吊るす場合、ポール等にしっかりクランプされているか確認し慎重に掛けてください。ボルトの曲がりや破損の原因となります。
※火気のあるランタン器機等を吊るす場合、器機の重量と安全を十分に確認してからご使用ください。
※本体の表面はアルマイト処理のため、長時間紫外線に当たらないようにご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする