下村工業
フルベジスマイル 日本製 キッチンハサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193780
品番
FVS-402
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食べやすい大きさにカット!野菜や肉がスムーズに切れる、ギザ刃付き!食器洗い乾燥機OK!
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度:100度)
質量(g)
72
本体寸法(mm)
80×187×10
食器洗浄機
対応○