ストア・エキスプレス
紙製ハロウィンナイト三角フラッグガーランド 長さ180cm
ハロウィンナイトがプリントされた紙製三角ガーランド。ハロウィンツリーや壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。
用途
ひも付き フラッグ:7枚 両面仕様
材質
紙
長さ(cm)
180
寸法(cm)
モチーフ(1枚):20×20
内容量
1本
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03195381
8148-4290
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください