ストア・エキスプレス
紙製ハロウィンナイト三角フラッグガーランド 長さ180cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03195381
品番
8148-4290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ハロウィンナイトがプリントされた紙製三角ガーランド。ハロウィンツリーや壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。
用途
ひも付き フラッグ:7枚 両面仕様
材質
紙
長さ(cm)
180
寸法(cm)
モチーフ(1枚):20×20
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。