あみのエーワン
D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット
エーワンDタイプ共通 つけかえ用パーツ。
アウトドアチックな迷彩仕様の魚網
追い込み捕獲に便利なフラットヘッド
網サイズ:幅25x深さ約20cm、網目:約2mm
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約40(1セットあたり)
幅(cm)
25×約20(網)
寸法(cm)
24.5×30×2(1セットあたり)
網目(mm)
約2
内容量
1セット(3枚)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03196720
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください