曜日別特売
- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720

- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720
- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720
- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720
- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720
- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720
- D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット あみのエーワン 03196720

D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入3セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03196720
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

エーワンDタイプ共通 つけかえ用パーツ。
アウトドアチックな迷彩仕様の魚網
追い込み捕獲に便利なフラットヘッド
網サイズ:幅25x深さ約20cm、網目:約2mm
PAT

材質
ナイロン
質量(g)
約40(1セットあたり)
幅(cm)
25×約20(網)
寸法(cm)
24.5×30×2(1セットあたり)
網目(mm)
約2
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする