曜日別特売

つけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット

つけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット - あみのエーワン

エーワン Dタイプつけかえ用。
あみは従来品よりも10cm深く約55cmタイプ。
捕獲した虫が逃げにくい構造です。
PAT

材質
ナイロン
質量(g)
約50(1セットあたり)
寸法(cm)
30×30×2(1セットあたり)
網目(mm)
約0.5
深さ(cm)
約55
内容量
1セット(3枚)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03196492-
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする