あみのエーワン
つけかえ用昆虫網30(深型)1枚入3セット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03196492
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
エーワン Dタイプつけかえ用。
あみは従来品よりも10cm深く約55cmタイプ。
捕獲した虫が逃げにくい構造です。
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約50(1セットあたり)
寸法(cm)
30×30×2(1セットあたり)
網目(mm)
約0.5
深さ(cm)
約55
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません。