つけかえ用昆虫網+小径網3セット
2種類の昆虫網がセットされています!
30cmサイズの細目昆虫網:深さ約45cm、網破れ防止保護カバー付
14cm小径ネット:網径14cm 深さ:約30cm、バネ式枠(バネ式で木にフィットする構造です)セミ捕りに有効です。
エーワンDタイプ共通網ヘッド
PAT
- 仕様
- 網破れ防止保護カバー付(細目昆虫網)、ばね式枠(小径ネット)
- セット内容
- 細目昆虫網、小径ネット
- 質量(g)
- 100(1セットあたり)
- 口径(Φcm)
- 30(細目昆虫網径)、14(小径ネット)
- 深さ(cm)
- 約45(細目昆虫網径)、約30
- 内容量
- 1セット(3組)
注意
※商品の仕様等は、予告なく変更になることがあります。※あみの棒は含まれておりません
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ





























