曜日別特売
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790

- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790
- つけかえ用昆虫網+小径網3セット あみのエーワン 03196790

つけかえ用昆虫網+小径網3セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット(3組)
注文コード
03196790
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

2種類の昆虫網がセットされています!
30cmサイズの細目昆虫網:深さ約45cm、網破れ防止保護カバー付
14cm小径ネット:網径14cm 深さ:約30cm、バネ式枠(バネ式で木にフィットする構造です)セミ捕りに有効です。
エーワンDタイプ共通網ヘッド
PAT

仕様
網破れ防止保護カバー付(細目昆虫網)、ばね式枠(小径ネット)
セット内容
細目昆虫網、小径ネット
質量(g)
100(1セットあたり)
口径(Φcm)
30(細目昆虫網径)、14(小径ネット)
深さ(cm)
約45(細目昆虫網径)、約30
注意
※商品の仕様等は、予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする