つけかえ用魚網+フラットネット3セット
エーワンのDタイプ適合品。
2種類の違うタイプの魚網がセットされています。
丸型:径約30cm深さ約20cm、網目:約2mm
フラット型:幅約22xタテ25cm、深さ:約17cm、網目約2mm
PAT
- セット内容
- 丸型魚網、フラット型魚網
- 質量(g)
- 約120(1セットあたり)
- 寸法(cm)
- 幅約22×縦25(フラット型魚網)
- 網目(mm)
- 約2(丸型魚網・フラット型魚網)
- 口径(Φcm)
- 約30(丸型魚網)
- 深さ(cm)
- 約20(丸型魚網)、約17cm(フラット型魚網)
- 内容量
- 1セット(3組)
注意
※商品の仕様等は、予告なく変更になることがあります。※あみの棒は含まれておりません
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ



























