曜日別特売
- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659

- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659
- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659
- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659
- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659
- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659
- つけかえ用魚網+フラットネット3セット あみのエーワン 03196659

つけかえ用魚網+フラットネット3セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット(3組)
注文コード
03196659
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

エーワンのDタイプ適合品。
2種類の違うタイプの魚網がセットされています。
丸型:径約30cm深さ約20cm、網目:約2mm
フラット型:幅約22xタテ25cm、深さ:約17cm、網目約2mm
PAT

セット内容
丸型魚網、フラット型魚網
質量(g)
約120(1セットあたり)
寸法(cm)
幅約22×縦25(フラット型魚網)
網目(mm)
約2(丸型魚網・フラット型魚網)
口径(Φcm)
約30(丸型魚網)
深さ(cm)
約20(丸型魚網)、約17cm(フラット型魚網)
注意
※商品の仕様等は、予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする