曜日別特売
RK882CJ0 ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール) 03197937

本体

RK882CJ0 ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール) 03197937
RK882CJ0 ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール) 03197937

ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色メタリック
内容量1台注文コード03197937品番RK882CJ0
参考基準価格(税別)¥43,455販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

【ティファール独自!遠赤外線×高火力IH】ふたからの遠赤外線が、一粒一粒のお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、ハリ・甘みのあるご飯に。
【大火力を伝える本釜】ティファール独自の球状釜とこだわりの材質でさらにおいしさを引き出します。
【遠赤保温】熱を釜の内部に閉じ込めながら、お米に最適な温度を均一に保ち、美味しいご飯を保ちます。
【炊き立てのようなおいしいさ「冷凍ごはん」モード】再加熱しても、お米の水分が抜けにくいのでパサつかず、炊き立てのようなおいしさになります。
【10種類の炊飯プログラム】

用途
炊飯器
色
メタリック
時間
(標準炊飯)50~+EC1+EG12
セット内容
炊飯カップ、スタンディングしゃもじ
質量(kg)
約5.3
容量
炊飯容量(合/L):5.5/1
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
1
動作方式
炊飯方式:遠赤外線/IH
対応
白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)※【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ
機能
【炊き具合】3種類(やわらか・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ
モード設定
10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×32.3×23.2
食器洗浄機
【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする