曜日別特売
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289

本体

BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289
BDR-02 WH ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 03197289

ドクターエア ビュオール ドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197289
品番
BDR-02 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

髪を”熱で乾かす”のではなく、”パワフルな風で素早く乾かす”ことに着目した新発想のヘアドライヤーです。
市場トップクラスの大風量により、髪の根元までしっかり風を届け、ドライ時間を短縮しながら髪や頭皮への熱ダメージを抑えます。さらに遠赤外線機能が髪の水分バランスにアプローチし、乾燥によるパサつきを防ぎながら、うるおいのある仕上がりへ導きます。
プラスイオンとマイナスイオンを同時に放出する「ダブルイオンテクノロジー」を搭載。静電気による髪の広がりやまとまりの悪さを抑え、指通りのよいツヤ髪をサポートします。
さらに、モイスト・ブースト・スカルプ・グロウの4つのモードを搭載しており、髪質や目的に合わせた使い分けが可能です。
髪のうねりや広がり、ボリューム不足、パサつきが気になる方におすすめ!低温で頭皮をケアするスカルプモードや、温風と冷風を自動で切り替えるグロウモードにより、毎日のドライヤー時間をヘアケア時間へと変えてくれます。
海外対応のマルチボルテージ仕様や折りたたみ機能も備えているため、自宅はもちろん旅行や出張時にも便利に使用できます。
速乾性とヘアケア性能を両立した、ワンランク上のドライヤーをお探しの方におすすめのモデルです。

付属品
セット用ノズル、清掃用ブラシ、フィルター、吸込口、取り扱い説明書(保証書付)
材質
本体:ポリカーボネート+ ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、セット用ノズル:ポリアミド66、ポリカーボネート
寸法(mm)
本体(ノズルなし)W209 × H205 × D57
質量(g)
本体(コード付き)560/(コード無し)400
電源
100V~240V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
2
使用温湿度範囲
0℃~ +40℃、85% R.H.以下
保管温湿度範囲
ー10℃~ 60℃、85% R.H.以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする