製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
M
L
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ベージュ
ウエスト(cm)
82~88
94~100
76~82
82~88
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03253639
品番
RW0008
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
色
ダークネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
82~88
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
設定寸:116
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
股下(cm)
74
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
性別
男女兼用
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。