製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
M
L
色
ネイビー
ベージュ
ネイビー
ウエスト(cm)
82~88
70~76
76~82
82~88
股下(cm)
74
72
74
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03253980
品番
RW0007
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
82~88
股上(cm)
32
仕様
後ろ脇ポケット、右後ろツールポケット、両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム入り、裏地無し
混率(%)
カラーデニム(綿65、ポリエステル35)
ヒップ(cm)
113
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。