製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5号
5号
15号
13号
色
墨黒
紺
墨黒
ウエスト(cm)
60~64
60~64
80~84
76~80
股下(cm)
53
53
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03254199
品番
DN8505
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
墨黒
サイズ
5号
股下(cm)
53
ウエスト(cm)
60~64
股上(cm)
36
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
132
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります