曜日別特売
KT-9615F ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] 03377941

 

KT-9615F ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] 03377941
KT-9615F ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] 03377941
KT-9615F ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] 03377941

ユーティリティBOX(15個)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377941
品番
KT-9615F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

小分け、仕分け、収納に便利なユーティリティボックス15個

寸法(mm)
ケース:W300×D145×H330
ケース内のボックス:小(KT-09)95×74×69×9個、中(KT-06)143×74×69×6個
用途
小物の収納・持ち運びに。小箱を取り出して、ベルトなどに取付けて持ち運びできます。
質量(kg)
1.8
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする