SPTA コーティング用スエードクロス
01. 強靭な保護被膜を生み出す、隙のない塗布性能
きめ細やかなスエード調マイクロファイバーは、液剤を過剰に吸い込むことなく塗装面へ均一に広げます。このクロスを使って隙間なく丁寧に塗り込むことで、洗車傷、鳥の糞による酸ダメージ、極端な温度変化、そして頑固な排気ガス汚れといったあらゆる脅威を跳ね返す、完璧な保護被膜が形成されます。
02. 施工事故を防ぐための「厳格なルール」
セラミックコーティング剤は、空気に触れると結晶化して硬化します。一度使用して液剤が染み込んだクロスを再利用すると、硬化した結晶が研磨剤のように働き、塗装面に深刻なダメージを引き起こします。プロの現場ではリスクを排除するため、車両ごとの「使い捨て」が鉄則です。本製品は惜しみなく使える「10枚パック」で提供されます。
03. 完璧な仕上がりを約束する「指先のセンサー」
コーティング塗布後は、溶剤が硬化する前に清潔なタオルで拭き上げる必要があります。このクロスの滑らかな滑り心地は、液剤が揮発していくタイミング(フラッシング)を指先で正確に感じ取るための、極めて重要なセンサーとしても機能。拭き遅れによるムラを防ぎ、最高の光沢を約束します。
- 用途
- 硬化型ガラスコーティング、セラミックコーティング等の塗布
- 材質
- スエード調 マイクロファイバー
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット(10枚)
洗車道具 の新着商品
カテゴリ






















![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)