曜日別特売

マイクロファイバータオル

マイクロファイバータオル - TIPTOP

極細繊維が水分や細かな汚れをしっかり取り込む。吸水性に優れ、洗車後の拭き取り作業が楽に。通常のタオルに比べて、拭き筋や繊維くずが残りにくく、柔らかい生地でボディやガラス、ホイールなど幅広い箇所に使用可能。乾拭き・水拭きの両方に使え、繰り返し洗ってご使用いただけます。

用途
洗車後の拭き取りに
材質
ポリエステルナイロン
寸法(mm)
500×500
色
入荷時期で色は変わります。選べません
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
注意
※入荷時期で色は変わります。選べません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727466C-21
¥380
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする