SPTA 粘土クロス
あらゆる強固な付着物を、撫でるだけで安全に除去
ボディに突き刺さった鉄粉やブレーキダストをはじめ、塗料ミスト、樹液、鳥のフン、軽度の水垢まで、厄介な汚れを確実にキャッチします。従来のトラップ粘土のように「こねて綺麗な面を出す」面倒な手間がなく、万が一地面に落としても流水でサッと洗い流すだけで何度でも再利用できるため、非常に実用的で高コスパです。
コーティングと研磨の真価を引き出す「究極の平滑面」
ワックスがけやポリッシャー研磨を行う前の必須工程(下地処理)として絶大な威力を発揮します。塗装表面の障害物を完全に排除し、ガラスのように滑らかな「すっぴん状態」を作り出すことで、次工程のコーティング剤の密着度を極限まで高め、息を呑むような深いツヤと圧倒的な輝きを引き出します。
潤滑剤との併用で、洗車傷のリスクを極限まで低減
高品質な特殊ラバー素材は、カーシャンプーや専用のクレイ潤滑剤(滑り剤)と組み合わせて安全に使用できるように設計されています。たっぷりの泡や潤滑剤の上を滑らせるように優しく撫でるだけで、デリケートなクリア塗装を傷つけることなく、プロレベルの極上のツルツル肌を実現します。
- 用途
- 塗装面・ガラスの鉄粉、塗料ミスト、樹液、ザラつきの除去、下地処理
- 材質
- 特殊クレイ(ラバーポリマー) & マイクロファイバー
- 品名
- カー・クレイタオル(鉄粉・付着物除去用クロス)
- サイズ(mm)
- 約 300 × 300
- 危険物の類別
- 非危険物
- 数量(個)
- 1
- 内容量
- 1枚
注意
※販売は1枚単位です洗車道具 の新着商品
カテゴリ




























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)



