SPTA 研磨成分除去タオル

SPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTASPTA 研磨成分除去タオル - SPTA

研磨成分除去・仕上げ用マイクロファイバー・タオル (高密度プロ仕様 / 900GSM)
塗装を仕上げる最後の工程で、クロスによる「拭き傷」を作っては意味がありません。 SPTAのプロ仕様タオルは、900GSMという圧倒的な密度と非研磨設計を採用。デリケートなクリアコートやステンレスパーツを傷つけることなく、コンパウンドやワックスの成分を安全かつ強力に除去します。
01. 傷・毛羽・拭き筋を許さない「クリーン仕上げ」
拭き上げ後の繊維残り(リント)や拭き筋(ストリーク)を一切残しません。表面を削らない非研磨(ノン・アブラシブ)設計により、鏡面仕上げのボディに対しても極上の優しさでクリーニングと艶出しを行えます。
02. 900GSMの高密度が実現する「吸着力」
プロショップでの過酷な使用を前提に開発されました。高密度繊維が、頑固なシミやグリス、コンパウンドの油汚れを深部まで取り込みます。こぼした液体や厄介なオイル汚れも、一拭きで吸着・除去する実用性の高さを誇ります。
03. 超ソフトな肌触りと強固な縫製
丁寧に縫い上げられた(ウェル・ソーイング)エッジ部分と、極上の柔らかさを備えています。車の下地処理やワックス仕上げはもちろん、内装のピアノブラックパーツ、ガラス、さらには家庭内のホコリ取りまで、場所を選ばず最高のパフォーマンスを発揮します。
04. 洗って繰り返し使える経済的な長寿命設計
耐久性が高く、汚れても洗うことで繰り返し使用可能です。非常に経済的で長い製品寿命(ロング・ライフ)を実現しており、常に最高のクオリティで作業に臨むことができます。

密度
900 (共通)
危険物の類別
非危険物
適合用途
ボディ全体のコンパウンド拭き取り、広範囲の吸水・仕上げ、ワックス除去、内装清掃
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728717MT035特大約670 × 970
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
05728769MT032大判約605 × 785
オープン
¥619
¥681(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする